Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - ZHOOM EB-STR SCHWARZ LED2W 3000K 10°-60°

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - ZHOOM EB-STR SCHWARZ LED2W 3000K 10°-60°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56-85039ng1

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661666

Hersteller Artikelnummer

56-85039ng1

Hersteller Typ

56-85039NG1

Hersteller Artikel Nr.:

56-85039ng1

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.060 kg

ZHOOM EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz,hochwertige Glaslinse Ausstrahlwinkel 10°-60°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 25, max. 500mA, IP20LSt.: 153W, LT: 50 000h