Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - ZHOOM WL ALU NATUR LED 2W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - ZHOOM WL ALU NATUR LED 2W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56-185026ng1

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661631

Hersteller Artikelnummer

56-185026ng1

Hersteller Typ

56-185026NG1

Hersteller Artikel Nr.:

56-185026ng1

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Max. Systemleistung:

2 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

153 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge:

300 mm

Außendurchmesser:

59 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

15 mm

Einbaudurchmesser:

38 mm

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.174 kg

ZHOOM WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, natur eloxiert,hochwertige Glaslinse Lichtaustritt direkt, max. 500mA, IP20LSt.: 153, 2W, LT: 50 000h