Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - ZHOOM WL SCHWARZ SYS 2W

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - ZHOOM WL SCHWARZ SYS 2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56-185032ng1

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 2 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661635

Hersteller Artikelnummer

56-185032ng1

Hersteller Typ

56-185032NG1

Hersteller Artikel Nr.:

56-185032ng1

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Max. Systemleistung:

2 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

153 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge:

300 mm

Außendurchmesser:

63 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.230 kg

ZHOOM WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz,hochwertige Glaslinse Lichtaustritt direkt, schwenkbar 360°, IP20LSt.: 153, 2W, LT: 50 000h