MOLTO LUCE - ZIGBEE 3.0 LICHTSZENENKONTROLLER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711-000105
Ausführung - dynamisch
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010506056402
Sonepar Artikelnummer
120661943
Hersteller Artikelnummer
711-000105
Hersteller Typ
711-000105
Hersteller Artikel Nr.:
711-000105
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
86 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
10 mm
Zolltarifnummer:
85371091


