MOLTO LUCE - ZIGBEE 3.0 RGB FERNBEDIENUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711-000206
Ausführung - dynamisch
Schutzart (IP) - IP20
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Länge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010506056419
Sonepar Artikelnummer
120661944
Hersteller Artikelnummer
711-000206
Hersteller Typ
711-000206
Hersteller Artikel Nr.:
711-000206
Ausführung:
dynamisch
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
120 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
17 mm
Zolltarifnummer:
85437090
*** ZUBEHÖR schwarz, IP20


