MOLTO LUCE - ZIGBEE 3.0 RGBW DIMMER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711-000005
Ausführung - dynamisch
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 12 .. 36 V
Ausgangsleistung - 240 .. 720 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010506056396
Sonepar Artikelnummer
120661942
Hersteller Artikelnummer
711-000005
Hersteller Typ
711-000005
Hersteller Artikel Nr.:
711-000005
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
12 .. 36 V
Ausgangsleistung:
240 .. 720 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
165 mm
Breite:
53 mm
Höhe:
23 mm
Zolltarifnummer:
85371091


