MOLTO LUCE - ZUB 114 BLENDSCHUTZ FÜR KOALA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 125-99133000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012952396522
Sonepar Artikelnummer
120086732
Hersteller Artikelnummer
125-99133000
Hersteller Typ
125-99133000
Hersteller Artikel Nr.:
125-99133000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe/Tiefe:
98 mm
Durchmesser:
119 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.140 kg


