MOLTO LUCE - ZUB 164 TRAVERSE FÜR 4 FLUTER MZ 60/76MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 125-99809700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012952071900
Sonepar Artikelnummer
120457722
Hersteller Artikelnummer
125-99809700
Hersteller Typ
125-99809700
Hersteller Artikel Nr.:
125-99809700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
4
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
10.500 kg


