Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - Audiokabel 2x0.12mm² DM2x2.6mm 250pF/m CU Metermark. 100m sw

kopierenkopieren
MONACOR - Audiokabel 2x0.12mm² DM2x2.6mm 250pF/m CU Metermark. 100m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0064300

  • Länge - 100 m

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444993

  • Gewicht - 2.360 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754090284

Sonepar Artikelnummer

120710000

Hersteller Artikelnummer

0064300

Hersteller Typ

AC-102/SW

Hersteller Artikel Nr.:

0064300

Länge:

100 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

2.360 kg

Audiokabel mit hochflexibler Litze, 100-m-Rolle, 2 x 0,12 mm2, Getrennte Abschirmung, Außendurchmesser 2 x Ø 2,6 mm, Kapazität 250 pF/m