Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - Audiokabel Stereo 2xCinch - 2xCinch vergold.Stecker 1.2m sw

kopierenkopieren
MONACOR - Audiokabel Stereo 2xCinch - 2xCinch vergold.Stecker 1.2m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0061890

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754000269

Sonepar Artikelnummer

120710001

Hersteller Artikelnummer

0061890

Hersteller Typ

AC-122G

Hersteller Artikel Nr.:

0061890

Steckverbindertyp Anschluss 1:

Cinch

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Cinch

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.2 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.054 kg

Stereo-Audio-Verbindungskabel, beidseitig mit 2 x Cinch-Stecker, vergoldete Kontakte, Länge 1.2 m