MONACOR - Digital-Message-/Timer-Einschub f. ELA-Mischverstärker m.Ein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0174580
Geeignet für Public-Address-System - Ja
Farbe - schwarz
Mit Display - Ja
Höhe - 194 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007754242935
Sonepar Artikelnummer
120710075
Hersteller Artikelnummer
0174580
Hersteller Typ
PA-1120DMT
Hersteller Artikel Nr.:
0174580
Geeignet für Public-Address-System:
Ja
Farbe:
schwarz
Mit Display:
Ja
Höhe:
194 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
0.431 kg


