Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - Druckkammerlautsprecher 2Weg 100V 250-16000Hz IP66 passiv ws

kopierenkopieren
MONACOR - Druckkammerlautsprecher 2Weg 100V 250-16000Hz IP66 passiv ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0161710

  • Farbe - weiß

  • Aktiv-System - Nein

  • Bluetooth - Nein

  • Standlautsprecher - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754176308

Sonepar Artikelnummer

120710064

Hersteller Artikelnummer

0161710

Hersteller Typ

IT-130

Hersteller Artikel Nr.:

0161710

Farbe:

weiß

Aktiv-System:

Nein

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

250 .. 16000 Hz

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

290 mm

Höhe:

215 mm

Tiefe:

260 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

1.660 kg

Wetterfester Druckkammerlautsprecher, 100-V-Übertragungstechnik, Wetterfest und IP66-geprüft, Geschützt gegen starkes Strahlwasser, Leistungsumschalter, Für Veranstaltungen im Freien, Anwendungen für Industrieunternehmen, in Werkhallen