Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - Einbaulautsprecher 8Ohm 30W 87dB AußenDM18cm 2Stk ws

kopierenkopieren
MONACOR - Einbaulautsprecher 8Ohm 30W 87dB AußenDM18cm 2Stk ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0102690

  • Farbe - weiß

  • Nennbelastbarkeit - 30 W

  • Aktiv-System - Nein

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754091502

Sonepar Artikelnummer

120710116

Hersteller Artikelnummer

0102690

Hersteller Typ

SPE-265/WS

Hersteller Artikel Nr.:

0102690

Farbe:

weiß

Nennbelastbarkeit:

30 W

Aktiv-System:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Frequenz:

80 .. 20000 Hz

Impedanz:

8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

60 W

Tiefe:

80 mm

Durchmesser:

180 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182900

Gewicht:

1.735 kg

Einbaulautsprecher-Paar, Koaxialsystem, 8 Ω, Hochtöner mit Ferrofluid, Unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Einteilig weiße Kunststoffausführung und Kunststoffmembran, Vielseitig einsetzbar für Car-Hi-Fi, ELA, Terrasse, Boot