Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Deckenlautsprecher 100V 8'' 92dB 90-16000Hz ws

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Deckenlautsprecher 100V 8'' 92dB 90-16000Hz ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0163830

  • Farbe - weiß

  • Bluetooth - Nein

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754266115

Sonepar Artikelnummer

120710014

Hersteller Artikelnummer

0163830

Hersteller Typ

EDL-18

Hersteller Artikel Nr.:

0163830

Farbe:

weiß

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

90 .. 16000 Hz

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Tiefe:

85 mm

Durchmesser:

252 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182900

Gewicht:

1.183 kg

ELA-Deckenlautsprecher, 100-V-Übertragungstechnik, 20-cm-Breitbandlautsprecher (8"), Metallgehäuse mit Abdeckung der Korböffnungen, Leistungsabgriffe 10/6/3/1.5 W, Schnellmontageeinrichtung mit Federklemmen, Anschluss über Klemmterminal, für Deckenstärken 10-40 mm