Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Deckenlautsprecher 100V 97dB 60-20000Hz sw

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Deckenlautsprecher 100V 97dB 60-20000Hz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0162410

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Nein

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754203547

Sonepar Artikelnummer

121000967

Hersteller Artikelnummer

0162410

Hersteller Typ

EDL-11TW/SW

Hersteller Artikel Nr.:

0162410

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

60 .. 20000 Hz

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Tiefe:

120 mm

Durchmesser:

264 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

1.730 kg

Monacor EDL-11TW/SW ELA-Deckenlautsprecher 100 V, 97 dB, Schwarz.