Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Deckenlautsprecher 100V DM20cm 93dB 120-15000Hz EN-54-24

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Deckenlautsprecher 100V DM20cm 93dB 120-15000Hz EN-54-24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0163160

  • Farbe - weiß

  • Bluetooth - Nein

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754238761

Sonepar Artikelnummer

120710020

Hersteller Artikelnummer

0163160

Hersteller Typ

EDL-606EN

Hersteller Artikel Nr.:

0163160

Farbe:

weiß

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

120 .. 15000 Hz

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Tiefe:

70 mm

Durchmesser:

200 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182900

Gewicht:

0.881 kg

ELA-Deckenlautsprecher mit EN-54-24-Zertifizierung, 100-V-Übertragungstechnik mit 3 Leistungsabgriffen, Breitbandlautsprecher mit optimierter Sprachwiedergabe, Kunststoffabdeckkappe mit geringer Einbautiefe, für Deckenstärken 5-22 mm, Schnellmontage, robuste Metallausführung von Korb und Schutzgitter