Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-HiFi-Wand-Deckenlautsprech 100V/8Ohm 35W 89dB 50-20000Hz

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-HiFi-Wand-Deckenlautsprech 100V/8Ohm 35W 89dB 50-20000Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0163430

  • Farbe - weiß

  • Nennbelastbarkeit - 35 W

  • Anzahl der Wege - 2

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754254686

Sonepar Artikelnummer

120710021

Hersteller Artikelnummer

0163430

Hersteller Typ

EDL-62HQ

Hersteller Artikel Nr.:

0163430

Farbe:

weiß

Nennbelastbarkeit:

35 W

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

50 .. 20000 Hz

Impedanz:

8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

70 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Tiefe:

98 mm

Durchmesser:

250 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182900

Gewicht:

1.820 kg

ELA-Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher, 30 W, 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb, 2-Wege-Ausführung mit koaxialem Kalottenhochtöner, 16-cm-Tieftöner (6½") mit Waveguide und 25-mm-Seidenkalotte (1"), Tweeter schwenkbar per Kugelgelenk, Hervorragende klangliche Eigenschaften, Formschönes, bündig abschließendes Metallschutzgitter mit schmalem Kunststoffrand, magnetische Befestigung des Schutzgitters auf der Lautsprecherfront, für Wand-/Deckenstärken 6-35 mm