MONACOR - ELA-Kommando-Tischmikrofon 4Zonen f. PA-40120 u. PA-6040MPX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0236010
Ausführung - Tisch
Kabellänge - 3 m
Drahtlos - Nein
Mit Schwanenhals - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007754218442
Sonepar Artikelnummer
120710087
Hersteller Artikelnummer
0236010
Hersteller Typ
PA-4000RC
Hersteller Artikel Nr.:
0236010
Ausführung:
Tisch
Kabellänge:
3 m
Drahtlos:
Nein
Mit Schwanenhals:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Mit LCD-Anzeige:
Nein
Mit Windschutz:
Nein
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85181000
Gewicht:
0.900 kg


