Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Kommando-Tischmikrofon f. Anschluss an PA-1120 u.PA-1240

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Kommando-Tischmikrofon f. Anschluss an PA-1120 u.PA-1240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0232440

  • Ausführung - Tisch

  • Drahtlos - Nein

  • Mit Schwanenhals - Ja

  • Richtcharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754143188

Sonepar Artikelnummer

120710076

Hersteller Artikelnummer

0232440

Hersteller Typ

PA-1120RC

Hersteller Artikel Nr.:

0232440

Ausführung:

Tisch

Drahtlos:

Nein

Mit Schwanenhals:

Ja

Richtcharakteristik:

sonstige

Wasserdicht:

Nein

Mit LCD-Anzeige:

Nein

Mit Windschutz:

Nein

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85181000

Gewicht:

1.490 kg

ELA-Kommando-Tischmikrofon für den Anschluss an PA-1120 und PA-1240, Druckschalter für Auswahl Lautsprecherzonen 1-5 und Sammelruf, Start-/Pausefunktion für 6 auswählbare Durchsagen, die im Digital-Modul PA-1120DMT abgespeichert sind, Regelbarer Line-Eingang (Cinch L/R) für den Anschluss einer Signalquelle wie z. B. CD-Player oder Tapedeck, LED-Anzeige für Sendebetrieb, Auto-Gong über Mikrofon-Durchsagetaste, Stromversorgung über PA-1120, PA-1240, RJ45-Buchsen zum Anschluss von weiteren PA-1120RC mit Slave/Priority-Schalter, Lieferung mit Anschlussmodul für PA-1120 und PA-1240