Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Kommando-Tischmikrofon f. PA-6240/6480/6600

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Kommando-Tischmikrofon f. PA-6240/6480/6600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0235370

  • Ausführung - Tisch

  • Drahtlos - Nein

  • Mit Schwanenhals - Ja

  • Richtcharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754199574

Sonepar Artikelnummer

120710090

Hersteller Artikelnummer

0235370

Hersteller Typ

PA-6000RC

Hersteller Artikel Nr.:

0235370

Ausführung:

Tisch

Drahtlos:

Nein

Mit Schwanenhals:

Ja

Richtcharakteristik:

sonstige

Wasserdicht:

Nein

Mit LCD-Anzeige:

Nein

Mit Sperrfunktion:

Nein

Mit Windschutz:

Nein

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85181000

Gewicht:

1.451 kg

4-Zonen-Mischer für universelle „Multiroom”-Beschallungsanwendungen, 4 Zonen mit beliebiger Routing-Möglichkeit aller Eingangskanäle, 4 Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen, 2 Eingänge Line-Stereo über Cinch-Buchsen, Eingangskanäle mit Gaineinstellung, 2-fach-Klangregelung und Zonen-Routing-Schalter, Mikrofoneingänge mit individuell zuschaltbarer Phantomspannung, Unabhängiger Paging-Eingang, auf alle Zonen routbar, 4 Zonenausgänge, einzeln regelbar, Monitor- und Record-Ausgang, Anschluss für externen Gong-Taster pro Mikrofon/Line-Eingang, 2-Ton-/4-Ton-Gong oder Sirene einstellbar, Anschluss für PTT-Mikrofon PA-4000PTT, Optionaler Anschluss für bis zu 32 Kommandomikrofone PA-4000RC, Aussteuerungskontrolle über Zonen-VU-Meter Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb