Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Kugellautsprecher 100V DM25cm 92dB 80-15000Hz passiv ws

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Kugellautsprecher 100V DM25cm 92dB 80-15000Hz passiv ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0162370

  • Farbe - weiß

  • Aktiv-System - Nein

  • Bluetooth - Nein

  • Standlautsprecher - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754203332

Sonepar Artikelnummer

120710018

Hersteller Artikelnummer

0162370

Hersteller Typ

EDL-430/WS

Hersteller Artikel Nr.:

0162370

Farbe:

weiß

Aktiv-System:

Nein

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

80 .. 15000 Hz

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

250 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

2.340 kg

Top-Quality-ELA-Kugellautsprecher, mit perfekter Rundum-Soundabstrahlung, 100-V-Übertragungstechnik, leistungsfähiger Breitbandlautsprecher, aufwendige Reflektorgestaltung, gute Sprachverständlichkeit, weißes ABS-Gehäuse, 150-cm-Anschlusskabel mit Baldachin