Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Lautsprechersäule 2W 100V H101.6cm 93dB 110-20000Hz IP66

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Lautsprechersäule 2W 100V H101.6cm 93dB 110-20000Hz IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0163140

  • Farbe - weiß

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 2

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754232660

Sonepar Artikelnummer

120710041

Hersteller Artikelnummer

0163140

Hersteller Typ

ETS-442TW/WS

Hersteller Artikel Nr.:

0163140

Farbe:

weiß

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

110 .. 20000 Hz

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

124 mm

Höhe:

1016 mm

Tiefe:

108 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

6.960 kg

Wetterfeste ELA-Tonsäule, mit Top-Klangqualität, wetterfest und strahlwassergeschützt, Aluminium-Profilgehäuse, 100-V-Übertragungstechnik, 2-Wege-Ausführung (mit zusätzlichem, integriertem Hochtöner für einen deutlich verbesserten Klang), integrierte Frequenzweiche, Aluminium-Frontgitter, Lieferung inklusive stabilem, neig- und schwenkbarem Aluminium-Wandhalter, Anschluss über Kabel mit 4 Leistungsanzapfungen