Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MONACOR - ELA-Lautsprechersäule 2Weg 100V H:28cm 86dB 170-20000Hz IP66

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Lautsprechersäule 2Weg 100V H:28cm 86dB 170-20000Hz IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0162940

  • Farbe - weiß

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 2

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754225822

Sonepar Artikelnummer

120710036

Hersteller Artikelnummer

0162940

Hersteller Typ

ETS-210TW/WS

Hersteller Artikel Nr.:

0162940

Farbe:

weiß

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

170 .. 20000 Hz

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

80 mm

Höhe:

280 mm

Tiefe:

70 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

1.085 kg

ELA-Tonsäulen, in Alu-Profilgehäusen, Wetterfest und strahlwassergeschützt, 100-V-Übertragungstechnik, 2-Wege-Ausführung (mit zusätzlichen, integrierten Hochtönern für einen deutlich verbesserten Klang), Anschlusskabel mit 5 Leistungsanzapfungen, 2 x M6-Gewindebuchse, Aluminium-Frontgitter, Montagewinkel im Lieferumfang