Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Lautsprechersäule 2Weg 100V H81.3cm 93dB 120-20000HzIP66

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Lautsprechersäule 2Weg 100V H81.3cm 93dB 120-20000HzIP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0163130

  • Farbe - weiß

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 2

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754232653

Sonepar Artikelnummer

120710040

Hersteller Artikelnummer

0163130

Hersteller Typ

ETS-432TW/WS

Hersteller Artikel Nr.:

0163130

Farbe:

weiß

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

120 .. 20000 Hz

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

124 mm

Höhe:

813 mm

Tiefe:

108 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

5.490 kg

Monacor ETS-432TW/WS ELA-Lautsprechersäule, 2-Wege, 100 V, Höhe 81,3 cm, 93 dB, 120-20000 Hz, IP66, Weiß. Wetterfeste Beschallungssäule für Außen- und Innenanlagen in 100-V-ELA-Technik, IP66 für den dauerhaften Außeneinsatz.