Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Minilautsprecher 100V/8Ohm 10W 150-20000Hz passiv 2St ws

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Minilautsprecher 100V/8Ohm 10W 150-20000Hz passiv 2St ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0163290

  • Farbe - weiß

  • Nennbelastbarkeit - 10 W

  • Aktiv-System - Nein

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754241952

Sonepar Artikelnummer

120710048

Hersteller Artikelnummer

0163290

Hersteller Typ

EUL-26/WS

Hersteller Artikel Nr.:

0163290

Farbe:

weiß

Nennbelastbarkeit:

10 W

Aktiv-System:

Nein

Bluetooth:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

150 .. 20000 Hz

Impedanz:

8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

20 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

115 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

1.306 kg

ELA-Miniatur-Lautsprecherboxen-Paar, universell einsetzbare Lautsprecher, sehr kleine Abmessungen in 100-V-Technik, auch an 8 Ω anschließbar, 6.5-cm-Breitbandlautsprecher (2,5"), gute Klangeigenschaften und Sprachverständlichkeit, Dreh-, schwenk-und neigbar durch Wandhalter mit Kugelgelenk, zur Vervollständigung der tieffrequenten Musikwiedergabe wird ein zusätzliches Subwoofersystem empfohlen (z. B. EUL-2SUB/SW, SOUND-100SUB)