Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Mono-Leistungsverstärker 19'' 1HE 100V 120W 1Kanal sw

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Mono-Leistungsverstärker 19'' 1HE 100V 120W 1Kanal sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0177000

  • 100 V-Verstärker - Ja

  • Mit Fernbedienung - Nein

  • Breite - 483 mm

  • Höhe - 44 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754261851

Sonepar Artikelnummer

120710097

Hersteller Artikelnummer

0177000

Hersteller Typ

PA-912S

Hersteller Artikel Nr.:

0177000

100 V-Verstärker:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Breite:

483 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

255 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85184000

Gewicht:

3.720 kg

ELA-Mono-Leistungsverstärker, 1 x 120 W, Stufenlos temperaturgeregelter Lüfter, Überhitzungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz, LED-Anzeige für Clip, Protect, Übertemperatur, Ausgangspegel und 100 V/70 V, Durchschleifausgang (Link), Lautsprecherausgänge über Schraubanschlüsse