Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Mono-Mischverstärker 19'' 100V/4Ohm 120W 5Zonen sw

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Mono-Mischverstärker 19'' 100V/4Ohm 120W 5Zonen sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0170780

  • Ausführung - Vorverstärker

  • 100 V-Verstärker - Ja

  • Breite - 482 mm

  • Höhe - 133 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754143126

Sonepar Artikelnummer

120710074

Hersteller Artikelnummer

0170780

Hersteller Typ

PA-1120

Hersteller Artikel Nr.:

0170780

Ausführung:

Vorverstärker

100 V-Verstärker:

Ja

Breite:

482 mm

Höhe:

133 mm

Tiefe:

352 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85184000

Gewicht:

14.520 kg

5-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker, 1 x 120 W, 5 Zonen, einzeln steuerbar, Gong, Dauer- und Heulton, Auto-Mute, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong einstellbar, Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Pegelanzeige per LEDs, geregelter Lüfter, Einschübe für verschiedene Funktionen optional erhältlich, 17-V-Phantomspeisung für Elektret-Mikrofone, Anschluss für Kommandomikrofon PA-1120RC (optional), Anschluss für PTT-Mikrofon PA-4000PTT oder PA-4300PTT, automatische Alarm-Durchsage mit Einschub PA-1120DMT (optional erhältlich), Netz- und 24-V-Notstrombetrieb, Montagewinkel abnehmbar