Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Mono-Mischverstärker 19'' 100V/4Ohm 240W 5Kanä/6Zonen sw

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Mono-Mischverstärker 19'' 100V/4Ohm 240W 5Kanä/6Zonen sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0172180

  • 100 V-Verstärker - Ja

  • Mit Fernbedienung - Nein

  • Breite - 430 mm

  • Höhe - 133 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754199017

Sonepar Artikelnummer

120710092

Hersteller Artikelnummer

0172180

Hersteller Typ

PA-6240

Hersteller Artikel Nr.:

0172180

100 V-Verstärker:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Breite:

430 mm

Höhe:

133 mm

Tiefe:

352 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85184000

Gewicht:

15.320 kg

6-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker, 1 x 240 W, 6 Zonen, einzeln steuerbar, Gong, Dauer- und Heulton, Auto-Mute, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong einstellbar, Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Pegelanzeige per LEDs, geregelter Lüfter, Einschübe für verschiedene Funktionen optional erhältlich, 17-V-Phantomspeisung für Elektret-Mikrofone, Anschluss für Kommandomikrofon PA-6000RC, 1 Front-Einbauschacht für optionale automatische Alarm-Durchsage PA-1120DMT oder optionalen Tuner- oder CD-Spieler-Einschub, 3 rückseitige Einbaumöglichkeiten für optionale Module mit folgenden Funktionen: PA-6FD: Fehlerüberwachung, PA-6FM: Fehlermeldung, PA-6FR: Anti-Feedback, Netz- und 24-V-Notstrombetrieb, Montagewinkel abnehmbar