Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Mono-Mischverstärker 19'' 2HE 100V/16/8/4Ohm 240W sw

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Mono-Mischverstärker 19'' 2HE 100V/16/8/4Ohm 240W sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0174420

  • 100 V-Verstärker - Ja

  • Mit Fernbedienung - Nein

  • Breite - 430 mm

  • Höhe - 88 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754238976

Sonepar Artikelnummer

120710085

Hersteller Artikelnummer

0174420

Hersteller Typ

PA-324

Hersteller Artikel Nr.:

0174420

100 V-Verstärker:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Breite:

430 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

380 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85184000

Gewicht:

11.630 kg

ELA-Mono-Mischverstärker, 1 x 240 W, 3 Mikrofon-Eingänge, davon 1 symmetrischer Eingang, Mic 1/Line 1 mit regelbarer Eingangsempfindlichkeit, Vorrangschaltung und regelbarem Auto-Talkover, 2 Stereo-Line-Eingänge, 1 Telefon-Eingang für Telefonzentralen mit Audioausgang, Lautsprecherausgänge über Schraubanschlüsse, 1 Line-Ausgang, Ein- und Ausgangspegelregler, 2-fach-Klangregelung für den Ausgang, 48-V-Phantomspeisung für Kanal 1, zuschaltbar, 482-mm-Rackeinbau (19") mit beiliegenden Montagewinkeln