Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Mono-Mischverstärker 19'' 2HE 100V/4Ohm 120W 5Kanäle sw

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Mono-Mischverstärker 19'' 2HE 100V/4Ohm 120W 5Kanäle sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0171190

  • 100 V-Verstärker - Ja

  • Mit Fernbedienung - Nein

  • Breite - 482 mm

  • Höhe - 88 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754171976

Sonepar Artikelnummer

120710096

Hersteller Artikelnummer

0171190

Hersteller Typ

PA-900

Hersteller Artikel Nr.:

0171190

100 V-Verstärker:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Breite:

482 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

275 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85184000

Gewicht:

10.130 kg

ELA-Mono-Mischverstärker, 1 x 120 W, Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept, 4 symmetrische Mic/Line-Eingänge, Mic 1 mit Vorrangschaltung und Auto-Talkover, Zusätzlicher Anschluss für Tischmikrofon über Schraubterminal, 1 Aux-Eingang, Lautsprecherausgänge über Schraubanschlüsse, Line-Ausgang, Einschleifmöglichkeit für z. B. Effektgeräte, Equalizer, Feedback-Controller, Ein- und Ausgangspegelregler, 2-fach-Klangregelung für den Ausgang, Phantomspeisung 20 V pro Mikrofoneingang, einzeln schaltbar, Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb, Montagewinkel abnehmbar