Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Mono-Mischverstärker 19'' 3HE 100V/16/8/4Ohm 480W 5Ka sw

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Mono-Mischverstärker 19'' 3HE 100V/16/8/4Ohm 480W 5Ka sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0175070

  • 100 V-Verstärker - Ja

  • Mit Fernbedienung - Nein

  • Breite - 482 mm

  • Höhe - 137 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754254297

Sonepar Artikelnummer

120710100

Hersteller Artikelnummer

0175070

Hersteller Typ

PA-948

Hersteller Artikel Nr.:

0175070

100 V-Verstärker:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Breite:

482 mm

Höhe:

137 mm

Tiefe:

395 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85184000

Gewicht:

18.810 kg

ELA-Mono-Mischverstärker, 1 x 480 W, 4 symmetrische Mikrofon-/Line-Eingänge mit schaltbarer Priorität, 4 Stereo-Line-Eingänge, Lautsprecherausgänge über Schraubanschlüsse, Symmetrischer Line-Ausgang, Record-Ausgang, Einschleifmöglichkeit für z. B. Effektgeräte, Equalizer, Feedback-Controller, Extern auslösbarer 2/4-Ton-Gong, Ein- und Ausgangspegelregler, 2-fach-Klangregelung für den Ausgang, Schaltbare 48-V-Phantomspeisung für die Mikrofon-Eingänge, Temperaturgeregelter Lüfter, Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb, Montagewinkel abnehmbar