Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Soundprojektor 100V beids.Abstr 94dB 120-20000Hz IP44 ws

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Soundprojektor 100V beids.Abstr 94dB 120-20000Hz IP44 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0161950

  • Farbe - weiß

  • Aktiv-System - Nein

  • Bluetooth - Nein

  • Standlautsprecher - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754190533

Sonepar Artikelnummer

120710015

Hersteller Artikelnummer

0161950

Hersteller Typ

EDL-220/WS

Hersteller Artikel Nr.:

0161950

Farbe:

weiß

Aktiv-System:

Nein

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Ja

Frequenz:

120 .. 20000 Hz

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Schutzart (IP):

IP44

Tiefe:

251 mm

Durchmesser:

180 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

2.760 kg

Wetterfester ELA-Soundprojektor, 100-V-Übertragungstechnik, 2 Lautsprecher mit Polypropylen-Membran für beidseitige Abstrahlung, unempfindlich gegen Spritzwasser durch Kunststoffgehäuse mit Gummidichtungen, Anschlusskabel mit 3 Leistungsanzapfungen, schwenkbarer Montagebügel und Schrauben aus Edelstahl