Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Tischmikrofon m.Schwanenhals 55dB 80-14000Hz 3m Kabel sw

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Tischmikrofon m.Schwanenhals 55dB 80-14000Hz 3m Kabel sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0232430

  • Ausführung - Tisch

  • Kabellänge - 3 m

  • Drahtlos - Nein

  • Frequenz - 80 .. 14000 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754140347

Sonepar Artikelnummer

120710005

Hersteller Artikelnummer

0232430

Hersteller Typ

ECM-310P

Hersteller Artikel Nr.:

0232430

Ausführung:

Tisch

Kabellänge:

3 m

Drahtlos:

Nein

Frequenz:

80 .. 14000 Hz

Mit Schwanenhals:

Ja

Richtcharakteristik:

Niere (Cardioid, unidirectional)

Empfindlichkeit:

55 dB

Mikrofonlänge:

200 mm

Mit LCD-Anzeige:

Nein

Mit Sperrfunktion:

Ja

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85182900

Gewicht:

0.380 kg

ELA-Tischmikrofon mit Schwanenhals, Elektret, Nierencharakteristik, Phantomspeisung, EIN/AUS-Schalter, 3-m-Anschlusskabel mit XLR-Stecker, symmetrisch