MONACOR - ELA-Verstärker 19'' 2HE 100V/16/8/4Ohm 4x50W 4Kanäle ClassD sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0172950
100 V-Verstärker - Ja
Musikleistung an 4 Ohm - 200 W
Musikleistung an 100 V - 200 W
Breite - 483 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007754235258
Sonepar Artikelnummer
120710082
Hersteller Artikelnummer
0172950
Hersteller Typ
PA-1450D
Hersteller Artikel Nr.:
0172950
100 V-Verstärker:
Ja
Musikleistung an 4 Ohm:
200 W
Musikleistung an 100 V:
200 W
Breite:
483 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
330 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85184000
Gewicht:
11.360 kg


