Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Verstärker m. Kommando-Mikrofon 10W 1Kanal 80-12000Hz sw

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Verstärker m. Kommando-Mikrofon 10W 1Kanal 80-12000Hz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0170150

  • 100 V-Verstärker - Nein

  • Mit Fernbedienung - Nein

  • Breite - 167 mm

  • Höhe - 65 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754019186

Sonepar Artikelnummer

120710102

Hersteller Artikelnummer

0170150

Hersteller Typ

PAM-10

Hersteller Artikel Nr.:

0170150

100 V-Verstärker:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Breite:

167 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

130 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85184000

Gewicht:

1.140 kg

ELA-Verstärker mit Kommando-Mikrofon, Integrierter Verstärker 10 W, Sprechtaste und Lautstärkeregelung, Lautsprecheranschluss 4-16 Ω, Stromversorgung ˜ 230 V/50 Hz/12 VA, Abmessungen 167 x 65 x 130 mm, Netzbetrieb