Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Wandlautspr. 2Weg 100V 85-20000kHz Ballwurfsicher pas ws

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Wandlautspr. 2Weg 100V 85-20000kHz Ballwurfsicher pas ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0162130

  • Farbe - weiß

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 2

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754195668

Sonepar Artikelnummer

120710030

Hersteller Artikelnummer

0162130

Hersteller Typ

ESP-72/WS

Hersteller Artikel Nr.:

0162130

Farbe:

weiß

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

85 .. 20000 Hz

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Breite:

300 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

2.820 kg

ELA-Wandlautsprecher, 100-V-Übertragungstechnik, 2-Wege-Koaxiallautsprecher mit hochwertigem Klangbild, 5-stufiger Drehschalter für 20/10/5/2,5 W/Aus, Drehschalterknopf austauschbar gegen Abdeckung, verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Leistungsanpassung, Pflichtempfangsrelais, weißes Holzgehäuse mit Metallschutzgitter, einfache Wandmontage über Trägerplatte, Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3, ELA-Wandlautsprecher