Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Wandlautspr. 2Weg 100V/8Ohm 50W 89dB 75-20000kHz IP55 sw

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Wandlautspr. 2Weg 100V/8Ohm 50W 89dB 75-20000kHz IP55 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0162600

  • Farbe - schwarz

  • Nennbelastbarkeit - 25 W

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754212921

Sonepar Artikelnummer

120710026

Hersteller Artikelnummer

0162600

Hersteller Typ

ESP-232/SW

Hersteller Artikel Nr.:

0162600

Farbe:

schwarz

Nennbelastbarkeit:

25 W

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

75 .. 20000 Hz

Impedanz:

8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

50 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

160 mm

Höhe:

260 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

2.460 kg

Wetterfeste 2-Wege-ELA-Wandlautsprecherbox, 100-V-Beschallungsbox mit sehr gutem Klangbild, 13-cm-Polypropylen-Tiefmitteltöner und Dome-Tweeter, 4 Leistungsabgriffe, Leistungsumschalter mit 8-Ω-Betriebsstellung, sehr guter Wirkungsgrad für einen so kompakten Lautsprecher, erhältlich in schwarzem (SW) oder weißem (WS) Kunststoff mit entsprechend lackiertem Aluminiumgitter, modernes Design, passende Metall-Wandhalterungen werden mitgeliefert