Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Wandlautsprecher 2Weg 100V/8Ohm 100W 106dB pa IP65 2Stws

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Wandlautsprecher 2Weg 100V/8Ohm 100W 106dB pa IP65 2Stws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0163610

  • Farbe - weiß

  • Nennbelastbarkeit - 50 W

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754261288

Sonepar Artikelnummer

120710149

Hersteller Artikelnummer

0163610

Hersteller Typ

WALL-06T/WS

Hersteller Artikel Nr.:

0163610

Farbe:

weiß

Nennbelastbarkeit:

50 W

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

70 .. 20000 Hz

Impedanz:

8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

100 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

196 mm

Höhe:

303 mm

Tiefe:

250 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

6.970 kg

2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar, 100-V-Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Schwarz, 4 Leistungsabgriffe sowie umschaltbar auf 8-Ohm-Betrieb, 16-cm-Tiefmitteltöner (6") und 25-mm-Kalottenhochtöner (1"), Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit, Montagebügel, schwenk- und neigbar, Anschlussterminal mit Abdeckkappe