Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Wandlautsprecher 2Weg 100V/8Ohm 15W 90dB 75-20000kHz sw

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Wandlautsprecher 2Weg 100V/8Ohm 15W 90dB 75-20000kHz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0162860

  • Farbe - schwarz

  • Nennbelastbarkeit - 15 W

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754222203

Sonepar Artikelnummer

120710028

Hersteller Artikelnummer

0162860

Hersteller Typ

ESP-315/SW

Hersteller Artikel Nr.:

0162860

Farbe:

schwarz

Nennbelastbarkeit:

15 W

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

75 .. 20000 Hz

Impedanz:

8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

30 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

133 mm

Höhe:

280 mm

Durchmesser:

133 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

2.200 kg

2-Wege-ELA-Wandlautsprecherbox, 100-V-Beschallungsbox mit sehr gutem Klangbild, 2-Wege-System mit 10 x 15-cm-Tiefmitteltöner und 13-mm-Dome-Tweeter, Leistungsabgriffe 15/10/5/2.5 W, Leistungsumschalter mit 8-Ω-Betriebsstellung, horizontal und vertikal montierbar, individuell ausrichtbare Abstrahlrichtung, erhältlich in schwarzem (SW) oder weißem (WS) Kunststoff mit entsprechend lackiertem Metall-Gitter, inklusive Wandhalterungen