Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Wandlautsprecher 2Weg 100V/8Ohm 80W 104dB pa IP65 2St sw

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Wandlautsprecher 2Weg 100V/8Ohm 80W 104dB pa IP65 2St sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0163580

  • Farbe - schwarz

  • Nennbelastbarkeit - 40 W

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754261257

Sonepar Artikelnummer

120710143

Hersteller Artikelnummer

0163580

Hersteller Typ

WALL-05T/SW

Hersteller Artikel Nr.:

0163580

Farbe:

schwarz

Nennbelastbarkeit:

40 W

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

80 .. 20000 Hz

Impedanz:

8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

80 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

163 mm

Höhe:

252 mm

Tiefe:

203 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

5.240 kg

2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar, Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Schwarz, 4 Leistungsabgriffe sowie umschaltbar auf 8-Ohm-Betrieb, 13-cm-Tiefmitteltöner (5") und 12-mm-Kalottenhochtöner (½"), Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit, Montagebügel, schwenk- und neigbar, Anschlussterminal mit Abdeckkappe