Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - ELA-Wandlautsprecher 2Weg 100V 91dB 100-20000kHz passiv ws

kopierenkopieren
MONACOR - ELA-Wandlautsprecher 2Weg 100V 91dB 100-20000kHz passiv ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0163210

  • Farbe - weiß

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 2

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754239751

Sonepar Artikelnummer

120710023

Hersteller Artikelnummer

0163210

Hersteller Typ

ESP-157/WS

Hersteller Artikel Nr.:

0163210

Farbe:

weiß

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

100 .. 20000 Hz

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Breite:

240 mm

Höhe:

340 mm

Tiefe:

105 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

1.674 kg

ELA-Wandlautsprecher, 100-Volt-Übertragungstechnik durch Audioübertrager mit 2 Leistungsanzapfungen, gute Klangeigenschaften durch 2-Wege-System, Design-Kunststoffgehäuse mit Metallschutzgitter, geschlossene, verschraubte Rückwand, horizontale und vertikale Montagemöglichkeit