MONACOR - Empfängereinheit 19'' 2Frequ. 442Kanäle 80-18000Hz LCD sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0255230
Anzahl der Kanäle - 1
Frequenz - 823 .. 832 MHz
Lautstärkeregelung - Ja
Freistehend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007754239096
Sonepar Artikelnummer
120710132
Hersteller Artikelnummer
0255230
Hersteller Typ
TXS-900
Hersteller Artikel Nr.:
0255230
Anzahl der Kanäle:
1
Frequenz:
823 .. 832 MHz
Lautstärkeregelung:
Ja
Freistehend:
Ja
Mit LCD-Anzeige:
Ja
Farbe:
schwarz
Breite:
200 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
183 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176930
Gewicht:
1.370 kg


