MONACOR - Empfängereinheit 19'' 2Frequ. 442Kanäle 80-18000Hz LCD sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0255240
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85176930
Gewicht - 2.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007754239102
Sonepar Artikelnummer
120710135
Hersteller Artikelnummer
0255240
Hersteller Typ
TXS-920
Hersteller Artikel Nr.:
0255240
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176930
Gewicht:
2.020 kg
2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit mit UHF-PLL-Technik, 2 anmeldefreie Frequenzbereiche (E-Band: 823-832 MHz und 863-865 MHz), 442 Kanäle einstellbar, Intermodulationsfreie Presets, 4 Gruppen mit je 8 Kanälen, Maximal 12 intermodulationsfreie Kanäle parallel nutzbar (Autoscan)SYNC-Funktion zur Übertragung der gewählten Frequenz zum Taschensender TXS-900HSE oder Handmikrofon TXS-900HT per Funksignal, Automatischer Suchlauf mit Intermodulationserkennung, True-Diversity-System mit abnehmbaren Antennen (BNC-Anschluss), Pilotton-Squelch, Lautstärke und Squelch einstellbar, LCD-Anzeige für Gruppe/Kanal, Frequenz, HF-Empfangslevel, NF-Audio-Level, XLR-Ausgang (sym.) und 6,3-mm-Klinkenausgang (asym.) pro Kanal, umschaltbar Mic/Line, 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal (Line), 8-V-Speisespannung für aktive Antennen oder Antennenverstärker (z. B. TXS-875B) vorhanden, Stabiles Metallgehäuse, Netzteil wird mitgeliefert, 482-mm-Rackeinbau (19") mit beiliegenden Montagewinkeln möglich


