Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - Hand-Megaphon 25W 119dB 12V Sirene Kfz-Anschlusskabel

kopierenkopieren
MONACOR - Hand-Megaphon 25W 119dB 12V Sirene Kfz-Anschlusskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0170980

  • Musikbelastbarkeit - 25 W

  • Mit Aufnahmefunktion - Nein

  • Gewicht - 1.7 kg

  • Versorgungsspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754151206

Sonepar Artikelnummer

120710120

Hersteller Artikelnummer

0170980

Hersteller Typ

TM-27

Hersteller Artikel Nr.:

0170980

Musikbelastbarkeit:

25 W

Mit Aufnahmefunktion:

Nein

Gewicht:

1.7 kg

Versorgungsspannung:

12 V

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85185000

Gewicht:

1.820 kg

Megafon, Handmikrofon mit festmontiertem Spiralkabel, Sprech-Feststelltaste und Lautstärkeregler am Mikrofon, Sirene schaltbar, Buchse für externen 12-V-Batteriebetrieb, Kfz-Anschlusskabel