MONACOR - Handmikrofon 2Frequenzen UHF-PLL-Technik f. TXS-900/920 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0255260
Ausführung - Hand
Technik - Kondensatormikrofon
Drahtlos - Ja
Frequenz - 80 .. 18000 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007754239126
Sonepar Artikelnummer
120710134
Hersteller Artikelnummer
0255260
Hersteller Typ
TXS-900HT
Hersteller Artikel Nr.:
0255260
Ausführung:
Hand
Technik:
Kondensatormikrofon
Drahtlos:
Ja
Frequenz:
80 .. 18000 Hz
Richtcharakteristik:
Niere (Cardioid, unidirectional)
Wasserdicht:
Nein
Mikrofonlänge:
260 mm
Mit LCD-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85181000
Gewicht:
0.221 kg


