MONACOR - Handmikrofon UHF-PLL-Technik f. TXA-1000er/800er Serie sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0172260
Ausführung - Hand
Technik - dynamisches Mikrofon
Drahtlos - Ja
Frequenz - 70 .. 16000 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007754199352
Sonepar Artikelnummer
120710127
Hersteller Artikelnummer
0172260
Hersteller Typ
TXA-800HT
Hersteller Artikel Nr.:
0172260
Ausführung:
Hand
Technik:
dynamisches Mikrofon
Drahtlos:
Ja
Frequenz:
70 .. 16000 Hz
Mit Schwanenhals:
Nein
Richtcharakteristik:
Niere (Cardioid, unidirectional)
Mit Stativhalterung:
Nein
Mikrofonlänge:
365 mm
Mit LCD-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85181000
Gewicht:
0.255 kg


