Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - Hornlautsprecher 2Weg 100V 114dB 100-20000Hz IP66 passiv gr

kopierenkopieren
MONACOR - Hornlautsprecher 2Weg 100V 114dB 100-20000Hz IP66 passiv gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0162570

  • Farbe - grau

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 2

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754212747

Sonepar Artikelnummer

120710063

Hersteller Artikelnummer

0162570

Hersteller Typ

IT-100TW

Hersteller Artikel Nr.:

0162570

Farbe:

grau

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Ja

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

100 .. 20000 Hz

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

310 mm

Höhe:

215 mm

Tiefe:

330 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

4.420 kg

Wetterfester Druckkammerlautsprecher (Musikhorn) in 2-Wege-Technik, 100-V-Übertragungstechnik, Wetterfest und IP66-zertifiziert, Breitbandiges Klangbild mit deutlichem Bassanteil, 13-cm-Tiefmitteltöner und 25-mm-Horn (1"), Einsetzbar im Innen- und Außenbereich, Stabiles Kunststoffgehäuse, sehr resonanzarm, Edelstahl-Montagebügel im Lieferumfang, 4 Leistungsanzapfungen, Anschluss per Schraubklemmen