Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - Hornlautsprecher 2Weg 100V/8Ohm 114dB 150-15000Hz IP66 hgr

kopierenkopieren
MONACOR - Hornlautsprecher 2Weg 100V/8Ohm 114dB 150-15000Hz IP66 hgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0163190

  • Farbe - grau

  • Nennbelastbarkeit - 50 W

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754238952

Sonepar Artikelnummer

120710065

Hersteller Artikelnummer

0163190

Hersteller Typ

IT-250TW

Hersteller Artikel Nr.:

0163190

Farbe:

grau

Nennbelastbarkeit:

50 W

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

150 .. 15000 Hz

Impedanz:

8 Ohm

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

370 mm

Höhe:

270 mm

Tiefe:

305 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

4.580 kg

Wetterfester Druckkammerlautsprecher (Musikhorn) in 2-Wege-Technik, 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb, IP66-zertifiziert, Günstige Version eines leistungsstarken Musikhornes, 16-cm-Tiefmitteltöner und 25-mm-Horn (1"), ABS-Kunststoffgehäuse, Montagebügel im Lieferumfang