Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - Lautsprecherbox 2Weg 100V 95dB 70-19000Hz intSubw passiv sw

kopierenkopieren
MONACOR - Lautsprecherbox 2Weg 100V 95dB 70-19000Hz  intSubw passiv sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0174450

  • Farbe - schwarz

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 2

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754242249

Sonepar Artikelnummer

120710046

Hersteller Artikelnummer

0174450

Hersteller Typ

EUL-2/SW

Hersteller Artikel Nr.:

0174450

Farbe:

schwarz

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

70 .. 19000 Hz

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Breite:

320 mm

Höhe:

485 mm

Tiefe:

250 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

8.960 kg

Beschallungs-Lautsprecherbox in 100-V-Technik, hochwertiges Gehäuse mit robuster PU-Lackierung, belastbare Doppel-20-cm-Bassbestückung (2 x 8") und dyn. 25-mm-Hornhochtöner (1"), ausgeglichenes, dynamisches Klangbild für Sprache und Musik, SPEAKON-Anschluss, Leistungs-Drehschalter, Stativhülse, Bei hohen Bassanforderungen ist eine Subwooferunterstützung (z. B. mit EUL-2SUB/SW) sinnvoll, kann durch einfaches Parallelschalten in jede existente oder neue 100-V-Anlage integriert werden, solange der Verstärker die entsprechenden Leistungsreserven hat, passendes Boxen-Zwischenstück PAST-28/SW ist optional erhältlich