Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - Lautsprechersäule 80W 103dB 120-20000Hz passiv 2Stk ws

kopierenkopieren
MONACOR - Lautsprechersäule 80W 103dB 120-20000Hz passiv 2Stk ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0163450

  • Farbe - weiß

  • Nennbelastbarkeit - 40 W

  • Aktiv-System - Nein

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754254747

Sonepar Artikelnummer

120710035

Hersteller Artikelnummer

0163450

Hersteller Typ

ETS-120SL/WS

Hersteller Artikel Nr.:

0163450

Farbe:

weiß

Nennbelastbarkeit:

40 W

Aktiv-System:

Nein

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

120 .. 20000 Hz

Impedanz:

4 Ohm

Musikbelastbarkeit:

80 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Breite:

36 mm

Höhe:

1210 mm

Tiefe:

22 mm

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

2.020 kg

Design-Linienstrahler-Paar, 4 Ω, in besonders schlanken Alu-Profilgehäusen, formschönes Slim-Line-Design, Querschnittsfläche kaum größer als eine 1-Euro-Münze, neuartige Lautsprechersysteme mit magnetostatischen Antrieb und Flachmembranen, sehr breitbandige Wiedergabe mit sehr guter Klangqualität, hohe Reichweite durch Linienstrahlerprinzip, Anschluss über Schraubterminal, mit Vlies hinterlegtes engmaschiges Frontgitter, Montagewinkel und Anschlusskabel im Lieferumfang